Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Edelstahlwagen, 3 Ladeflächen 630 x 400 mm, Chrom-Stahl, 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Edelstahlwagen, 3 Ladeflächen 630 x 400 mm, Chrom-Stahl, 150 kg Tragkraft
fetra® Edelstahlwagen, 3 Ladeflächen 630 x 400 mm, Chrom-Stahl, 150 kg Tragkraft
fetra® Edelstahlwagen, 3 Ladeflächen 630 x 400 mm, Chrom-Stahl, 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-5038
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5038
EAN/GTIN:
     4017976150383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Servier-Wagen
Edelstahlwagen mit Rohrschiebebügeln aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und 3 tiefgezogenen Böden aus CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Tragkraft pro Etage 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. Zur Vermeidung von starken Beschädigungen mit Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Etagenhöhen (mm):
230, 540, 850
Ladeflächenlänge (mm):
630
Ladeflächenbreite (mm):
400
Gesamtlänge (mm):
700
Gesamtbreite (mm):
470
Gesamthöhe (mm):
950
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, servierwagen silber 3 ebenen, plattformwagen, fetra plattformwagen, Kantinenwagen, Geschierwagen, Speisewagen, Servicewagen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,39*
€ 493,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,27*
€ 484,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 398,50*
€ 474,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,69*
€ 444,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,14*
€ 425,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.