Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenroller, für 1 Propangasflasche 11 kg Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschenroller, für 1 Propangasflasche 11 kg Inhalt
fetra® Stahlflaschenroller, für 1 Propangasflasche 11 kg Inhalt
fetra® Stahlflaschenroller, für 1 Propangasflasche 11 kg Inhalt
Artikel-Nr.:
     C7573-51160
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51160
EAN/GTIN:
     4017976511603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Roller
Propangasflasche
Flaschentransporter
Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Innen-Ø 310 mm. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, TPE-Bereifung 75 x 25 mm, Naben mit Kugellager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
80
Gesamtbreite (mm):
410
Gesamthöhe (mm):
970
Flaschenanzahl (Stück):
1
Flaschen-Durchmesser (mm):
300
Inhalt (kg):
11
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
75 x 25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,02*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,58*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,02*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 44,91*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 56,75*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,21*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,29*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 84,86*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 116,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.