Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 2 Stahlflaschen Ø 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 2 Stahlflaschen Ø 230 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 2 Stahlflaschen Ø 230 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 2 Stahlflaschen Ø 230 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-51223
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51223
EAN/GTIN:
     4017976512235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
Maueranker Steigleiter
Maueranker für Leitern
Steigleiterwandbügel
Stahlflaschen-Wandhalterung für 2 Stahlflaschen mit 230 mm Durchmesser. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamttiefe (mm):
120
Gesamthöhe (mm):
45
Flaschenanzahl (Stück):
2
Flaschen-Durchmesser (mm):
230
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wandanker für Leitern, Wandanker für Rettungsleiter, Wandbügel Steigleiter, Tischwagen, fetra tischwagen, stahlflaschen wandhalterung, Gasflaschenhalterung, Wandhalterung, Wandbesfestigung
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.