Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Schüttgutbehälter
>
Artikel
fetra® Selbstkipper, 600 Liter, 1500 kg Tragkraft, mit Ablasshahn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-6060A
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
6060A
EAN/GTIN:
4017976160603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1500
Inhalt (Liter):
600
Kastenmaße (mm):
1237 x 1076 x 703
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm):
744
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm):
981
Gesamtlänge (mm):
1294
Gesamtbreite (mm):
1141
Gesamthöhe (mm):
833
Ausführung:
mit Ablasshahn
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Wagen
>
Kipper
Weitere Suchbegriffe:
schüttgutbehälter blau
,
kipp behälter
,
fetra kippbehälter
,
Kippmulde
,
Spänewagen
,
Kippwagen
,
Schüttgutwagen
,
Muldenwagen
,
Spänekipper
,
Spänebehälter
,
Müllkipper
,
Müllbehälter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 879,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,54*
€ 1.132,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,42*
€ 1.121,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,00*
€ 1.092,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,97*
€ 1.070,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,89*
€ 1.047,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Rollensatz, für Selbstkipper 6030 + 6060, 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Polyamidräder 200 x 50 mm
Fetra
1567
ab € 98,49*
Zubehör
fetra® Sicherungskette, als Abrutschsicherung für Muldenkipper/Selbstkipper, 2 Abschlepphaken
Fetra
4707
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen