Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® PU-Rad, schwarz, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabelänge 60 mm versetzt, Ø Bohrung 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® PU-Rad, schwarz, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabelänge 60 mm versetzt, Ø Bohrung 20 mm
fetra® PU-Rad, schwarz, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabelänge 60 mm versetzt, Ø Bohrung 20 mm
fetra® PU-Rad, schwarz, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabelänge 60 mm versetzt, Ø Bohrung 20 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-70611
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70611
EAN/GTIN:
     4017976706115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Gummirolle
Polyurethan-Vollmaterial-Reifen auf Stahlblechfelge. Absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Radgröße (mm):
260 x 85
Bereifung:
PU Block
Felge:
Stahlblech rot
Radlagerung:
Rollenlager
Nabenlänge (mm):
60 versetzt
Bohrungs-Ø (mm):
20
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.