Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Vollgummirad, schwarz, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm, Ø Bohrung 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Vollgummirad, schwarz, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Vollgummirad, schwarz, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Vollgummirad, schwarz, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm, Ø Bohrung 25 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71221
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71221
EAN/GTIN:
     4017976371221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Schwarze Vollgummi-Reifen auf Stahlblech-Felge, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
FR
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
350
Radgröße (mm):
400 x 80
Bereifung:
Vollgummi Rille
Felge:
Stahlblech rot
Radlagerung:
Rollenlager
Nabenlänge (mm):
75
Bohrungs-Ø (mm):
25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, fetra gummirollen, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, Vollgummibereifung, Vollgummiräder, Ersatzrad, Ersatzräder, Rollen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.