Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1152 mm, Seiten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1152 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1152 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1152 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     C7573-8102
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8102
EAN/GTIN:
     4017976181028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 2 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
1152
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Transportregal, MultiVario
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,59*
€ 420,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,99*
€ 404,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,14*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,67*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.