Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Kästen, Höhe 1800 mm, Seiten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Kästen, Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Kästen, Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Kästen, Höhe 1800 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     C7573-8323
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8323
EAN/GTIN:
     4017976083230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
120
Ladeflächenlänge (mm):
1165
Ladeflächenbreite (mm):
755
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Regalwagen, Transportregal, MultiVario
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 596,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,19*
€ 801,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,05*
€ 775,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 632,87*
€ 753,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,95*
€ 743,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,95*
€ 730,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,81*
€ 710,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,73*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,35*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,60*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,31*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.