Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Artikel
fetra® Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-8343
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
8343
EAN/GTIN:
4017976083438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 569, 869, 1169, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... >
Fetra
>
Wagen
>
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe:
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
,
Regalwagen
,
Transportregal
,
MultiVario
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 459,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,00*
€ 622,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,22*
€ 595,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 491,38*
€ 584,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,96*
€ 571,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,91*
€ 560,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,30*
€ 546,57
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 1250 x 800
Fetra
2153/3
ab € 104,85*
Zubehör
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,38*
Zubehör
fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,34*
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 1250 x 800
Fetra
2151/3
ab € 142,55*
Zubehör
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 800 mm breit
Fetra
1396/3
ab € 55,77*
Zubehör
fetra® Scannerhalter, Innenmaße 120 x 87 x 150 mm, vordere Öffnung 40 mm, variabel anschraubbar
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
fetra® Schiebegriff für Etagen- und Paketwagen, 800 mm breit
Fetra
E8103SG
ab € 8,13*
Zubehör
fetra® Schreibtafel Holz, DIN A4 Format hoch, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablage
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
fetra® Schreibtafel, DIN A4 Format quer, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablag
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
Fetra
28TH
ab € 79,92*
Zubehör
fetra® Versteifungsstreben für Etagenwagen, 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1200 x 800 mm
Fetra
E8103VK
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen