Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Stirnseiten Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Stirnseiten Drahtgitter
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Stirnseiten Drahtgitter
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Stirnseiten Drahtgitter
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Stirnseiten Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     C7573-8412
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8412
EAN/GTIN:
     4017976984124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
Regalwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, etagenwagen, Drahtgitterwagen, Transportregal, MultiVario
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,29*
€ 535,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,23*
€ 517,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,90*
€ 502,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,75*
€ 486,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,59*
€ 479,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,35*
€ 463,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,14*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,67*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.