Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Etagenwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, , Höhe 1111 mm, Seiten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Etagenwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, , Höhe 1111 mm, Seiten offen
fetra® ESD-Etagenwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, , Höhe 1111 mm, Seiten offen
fetra® ESD-Etagenwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, , Höhe 1111 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     C7573-9100
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9100
EAN/GTIN:
     4017976091006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 1 fester und 2 lose Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Tragkraft Etage (kg):
50
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
1019
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
1111
Etagenhöhen (mm):
235, 635, 1035
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, esd etagenwagen, ESD-Wagen, elektrisch-leitfähig, elektrostatisch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,32*
€ 514,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,50*
€ 506,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,74*
€ 487,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,43*
€ 478,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,24*
€ 472,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,31*
€ 453,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9100ETAW
ab € 51,01*
Zubehör
Fetra
E9100VK
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.