Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre"GREY EDITION", 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stapelkarre"GREY EDITION", 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
fetra® Stapelkarre"GREY EDITION", 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
fetra® Stapelkarre"GREY EDITION", 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
fetra® Stapelkarre"GREY EDITION", 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-B1330L-7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1330L-7016
EAN/GTIN:
     4017976655369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen. Räder mit Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
580
Gesamttiefe (mm):
623
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,05*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,59*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.