Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Versteifungsstreben für Etagenwagen, 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1000 x 600 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
fetra® ESD-Versteifungsstreben für Etagenwagen, 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1000 x 600 mm
fetra® ESD-Versteifungsstreben für Etagenwagen, 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1000 x 600 mm
fetra® ESD-Versteifungsstreben für Etagenwagen, 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-E9101VK
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E9101VK
EAN/GTIN:
     4017976581019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagen Versteifungsstreben
Diese elektrisch leitfähigen Streben in schiefergrau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 110 kg anstatt 50 kg. Die elektrische Leitfähigkeit wird dabei erhalten. 1 Paar wird pro ESD-Etagenwagen mitgeliefert. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
28
Farbe:
schiefergrau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Versteifungsstreben für Etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, Versteifungsstreben, leitfähig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,45*
€ 52,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,59*
€ 51,87
pro Paar
ab 4 Paar
€ 42,31*
€ 50,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,77*
€ 48,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,83*
€ 43,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.