Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90 Modell Q90.195.060.R in enzianblau RAL 5010 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90 Modell Q90.195.060.R in enzianblau RAL 5010 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90 Modell Q90.195.060.R in enzianblau RAL 5010 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3007304733407
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30073-047-33407
EAN/GTIN:
     4054923157071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Leichte Handhabung mit Komfort: Tür bleibt in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
  • Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
  • Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung


Inneneinrichtung mit

  • 3 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Lochblecheinsatz für die Verwendung in STAWA-R-Auffangwannen, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 22 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
599 x 615 x 1953 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
450 x 522 x 1647 mm
Türöffnungswinkel:
89,4 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1128 mm
Türanschlag:
Rechts
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
894 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
291,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Einfahrbreite Transportsockel:
526 mm
Einfahrhöhe Transportsockel:
90 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.209,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.441,55*
€ 2.905,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.420,42*
€ 2.880,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.320,30*
€ 2.761,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.263,88*
€ 2.694,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.209,97*
€ 2.629,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
30098
ab € 23,92*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 146,27*
Zubehör
Asecos
30112
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.