Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90 Modell UB90.060.089.050.S in lichtgrau RAL 7035 mit 1x Schubladenwanne STAWA-R (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90 Modell UB90.060.089.050.S in lichtgrau RAL 7035 mit 1x Schubladenwanne STAWA-R (Stahlblech)
asecos Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90 Modell UB90.060.089.050.S in lichtgrau RAL 7035 mit 1x Schubladenwanne STAWA-R (Stahlblech)
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3045800135307
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30458-001-35307
EAN/GTIN:
     4054923086036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Unterbauschrank
Sicherheitsschrankunterbau
Unterbau Sicherheitsschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
  • Komfortabel: Schublade arretiert in jeder Position, Zugriff auf alle Gebinde - Schublade komplett von oben einsehbar
  • Sicher: Schublade serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme, Wanne geprüft gemäß StawaR, Schublade im Brandfall selbstschließend
  • Keine unbefugte Benutzung: Schublade abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
  • Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft


Inneneinrichtung mit

  • 1 x Schubladenwanne, Tragkraft: 50 kg, Volumen: 17 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
893 x 502 x 600 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
771 x 382 x 502 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
918 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
317 kg/m2
Maximale Belastung:
300 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
135,50 kg
Abluftanschluss:
50 DN
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, gefahrgutschrank denios, gf schrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, Unterbauschrank, Typ90, Schublade, Sondertiefe, UB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.792,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.792,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.029,12*
€ 2.414,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.011,12*
€ 2.393,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.913,33*
€ 2.276,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,62*
€ 2.205,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.792,50*
€ 2.133,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.569,86*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,93*
Zubehör
Denios
210548
ab € 828,17*
Zubehör
Denios
210549
ab € 969,06*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,85*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,58*
Zubehör
Denios
133466
ab € 79,62*
Zubehör
Denios
178191
ab € 187,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.