Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Fachboden Standard für Modell(e): CS mit Breite 1055 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Fachboden Standard für Modell(e): CS mit Breite 1055 mm
asecos Fachboden Standard für Modell(e): CS mit Breite 1055 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-30519
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30519
EAN/GTIN:
     4250101139109
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
Fach-Boden
  • Fachboden Standard
  • Stahlblech verzinkt
  • für Modell(e): CS
  • für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 1055 mm
  • Tragkraft: 100,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 993 x 492 x 30
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
993 x 492 x 30 mm
Gewicht:
3,500 kg
Tragkraft:
100 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Verzinkt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,15* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,18*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,74*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.