Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Säuren- und Laugenschrank SL-CLASSIC Modell SL.196.060.MH in lichtgrau RAL 7035 mit 6x Tablarauszug AbZ (FP-Platte/Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Säuren- und Laugenschrank SL-CLASSIC Modell SL.196.060.MH in lichtgrau RAL 7035 mit 6x Tablarauszug AbZ (FP-Platte/Polypropylen)
asecos Säuren- und Laugenschrank SL-CLASSIC Modell SL.196.060.MH in lichtgrau RAL 7035 mit 6x Tablarauszug AbZ (FP-Platte/Polypropylen)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3061200130615
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30612-001-30615
EAN/GTIN:
     4054923056985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochschrank
Laugenschrank
Säuren- und Laugenschrank
Säureschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, komplette Schließmechanik korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Zwei in einem: zwei Abteile erlauben die getrennte Lagerung von Säuren und Laugen in einem Schrank
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle, getrennte Entlüftung der Lagerkammern, nur ein Abluftstutzen im Dachbereich


Inneneinrichtung mit

  • 6 x Tablarauszug mit PP-Wanne, Tragkraft: 25 kg, Volumen: 11 Liter, Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet/PP


Zertifikate

  • typgeprüft gemäß EN 14727
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
597 x 603 x 1965 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
oben: 485 x 570 x 914 unten: 485 x 570 x 833 mm
Türöffnungswinkel:
180 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1119 mm
Türanschlag:
Links
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
444 kg/m2
Maximale Belastung:
300 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
165,90 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: asecos hochschrank, hochschrank, Sicherheitsschrank, Säuren, Laugen, Tablarauszug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.794,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.077,75*
€ 2.472,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,70*
€ 2.410,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.005,45*
€ 2.386,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,66*
€ 2.332,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.954,91*
€ 2.326,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.916,92*
€ 2.281,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1.816,03*
€ 2.161,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.794,47*
€ 2.135,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,71*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.