| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7596-32467911 Herst.-Nr.: 32467-911 EAN/GTIN: 4054923104945 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
- Einfache Selbstmontage: Sicherheitsbox inklusive Konsole und Befestigungsmaterial
- Leichte Handhabung: zwei selbstschließende Flügeltüren (im Standard nicht abschließbar)
- Keine unbefugte Benutzung: optional abschließbare Version mit Profilzylinderschloss (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar, nachträgliche Schlossmontage ist nicht möglich)
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Zertifikate - Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- CE konform
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen außen (B x T x H): | 995 x 470 x 482 mm | Abmessungen Innen (B x T x H): | 942 x 419 x 414 mm | Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 920 mm | Türfeststellanlage: | Nein | Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden: | Nein | Maximale Belastung: | 150 kg | Nettogewicht Artikelkonfiguration: | 76,50 kg | Abluftanschluss: | 75 DN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Laugenschrank, Säuren- und Laugenschrank, Säureschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, sicherheitsschrank feuerbeständig asecos typ 30, drehtür schrank, asecos gefahrgutschrank, Sicherheitsschrank, Typ30, Wandmontage, Wandkonsole |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |