| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7596-33581 Herst.-Nr.: 33581 EAN/GTIN: 4250101186981 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Lochblecheinsatz Standard
- Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
- für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60
- für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 600 mm
- Tragkraft: 75,00 kg
- Abmessungen außen: B x T x H (mm) 409 x 474 x 107
- für die Verwendung in STAWA-R-Auffangwannen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen außen (B x T x H): | 409 x 474 x 107 mm | Gewicht: | 3,411 kg | Tragkraft: | 75 kg | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | Pulverbeschichtet glatt | Farbcode: | RAL 7035 | Farbe: | Lichtgrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank, Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz, Lochblecheinlage Wannenboden, Lochblecheinsatz Wannenboden, Wannenbodenlochblecheinlage, Wannenbodenlochblecheinsatz, kleingebindewanne stahl 60mm hoch, lochblecheinlage wannenboden, lochblecheinsatz wannenboden asecos, Ausstattung, Einzelteil, Lochblech, Stahlblech |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |