| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7596-35097 Herst.-Nr.: 35097 EAN/GTIN: 4054923201194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Fachboden Standard
- Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
- für Modell(e): V90
- für Hochschränke Korpusbreite 450/810 mm
- Tragkraft: 50,00 kg
- Abmessungen außen: B x T x H (mm) 319 x 719 x 21
- Abmessungen innen: B x T x H (mm) 316 x 716 x 21
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen außen (B x T x H): | 316 x 716 x 21 mm | Gewicht: | 3,000 kg | Tragkraft: | 50 kg | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | Pulverbeschichtet glatt | Farbcode: | RAL 7035 | Farbe: | Lichtgrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fachboden Sicherheitsschrank, Sicherheitsschrank Fachboden, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, sicherheitsschrank feuerbeständig asecos, fachboden sicherheitsschrank, fachboden stahl, Ausstattung, Einzelteil, Stahlblech |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |