Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 BATTERY CHARGE Ladeschrank ION-CLASSIC-90 Modell IO90.195.120.K3.WDC in enzianblau RAL 5010 mit 3x Fachboden gelocht (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 BATTERY CHARGE Ladeschrank ION-CLASSIC-90 Modell IO90.195.120.K3.WDC in enzianblau RAL 5010 mit 3x Fachboden gelocht (Stahlblech)
asecos Typ 90 BATTERY CHARGE Ladeschrank ION-CLASSIC-90 Modell IO90.195.120.K3.WDC in enzianblau RAL 5010 mit 3x Fachboden gelocht (Stahlblech)
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3727604738080
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     37276-047-38080
EAN/GTIN:
     4054923232068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank

Sichere aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien mit integriertem 3-stufigen Warn- und Brandunterdrückungssystem


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Leichte Handhabung mit Komfort: leichtgängige Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer. Öffnen der Türen mit minimalem Kraftaufwand
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
  • Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: integrierte technische Entlüftung zur Vermeidung von Wärmestau, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung
  • Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
  • Sicher lagern und laden: installiertes 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem inklusive Rauchmelder, Temperatursensor, optischer und akustischer Alarmgebung und Brandunterdrückungseinheit; löst im Brandfall automatisch aus; steckerfertig zum Anschluss an das Stromnetz


Inneneinrichtung mit

  • 3 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Steckdosenleiste (insgesamt 3 Stück, in EU-Ausführung)
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 33 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1193 x 615 x 2224 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
1050 x 522 x 1647 mm
Türöffnungswinkel:
89,5 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1166 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
531 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
491,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Einfahrbreite Transportsockel:
1120 mm
Einfahrhöhe Transportsockel:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.611,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.043,18*
€ 8.381,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.978,66*
€ 8.304,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.738,57*
€ 8.018,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.638,08*
€ 7.899,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.611,18*
€ 7.867,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
30037
ab € 148,49*
Zubehör
Asecos
30036
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.