| |
|
| Artikel-Nr.: C7596-3727604738081 Herst.-Nr.: 37276-047-38081 EAN/GTIN: 4054923232075 |
| | |
|
| | |
| Sichere aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien mit integriertem 3-stufigen Warn- und Brandunterdrückungssystem Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Leichte Handhabung mit Komfort: leichtgängige Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer. Öffnen der Türen mit minimalem Kraftaufwand
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integrierte technische Entlüftung zur Vermeidung von Wärmestau, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung
- Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
- Sicher lagern und laden: installiertes 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem inklusive Rauchmelder, Temperatursensor, optischer und akustischer Alarmgebung und Brandunterdrückungseinheit; löst im Brandfall automatisch aus; steckerfertig zum Anschluss an das Stromnetz
Inneneinrichtung mit - 4 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Steckdosenleiste (insgesamt 4 Stück, in EU-Ausführung)
- 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 33 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
Zertifikate - Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- CE konform
Weitere Informationen: | | Abmessungen außen (B x T x H): | 1193 x 615 x 2224 mm | Abmessungen Innen (B x T x H): | 1050 x 522 x 1647 mm | Türöffnungswinkel: | 89,5 Grad | Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1166 mm | Türfeststellanlage: | Nein | Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden: | Nein | Flächenlast: | 531 kg/m2 | Maximale Belastung: | 600 kg | Nettogewicht Artikelkonfiguration: | 503,00 kg | Abluftanschluss: | 75 DN | Einfahrbreite Transportsockel: | 1120 mm | Einfahrhöhe Transportsockel: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, drehtür schrank, sicherheitsschrank feuerbeständig typ 90, Ladeschrank, BATTERY CHARGE, Lithium-Ionen-Batterien |
| | |
| |