| |
|
| Artikel-Nr.: C7596-8719 Herst.-Nr.: 8719 EAN/GTIN: 4250101110863 |
| |
|
| | |
| - Antirutschmatte
- Schwarz
- für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60
- für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 600 mm
- Abmessungen außen: B x T x H (mm) 495 x 340 x 1
- für Auszugswanne Versorgung
Weitere Informationen: | | Abmessungen außen (B x T x H): | 495 x 340 x 1 mm | Gewicht: | 0,157 kg | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemieschrank, Chemikalien-Schrank, Chemikalienschrank, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, anti-rutsch-matte black, Zubehör, Einzelteil, Schwarz |
| | |
| |