Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen 10600, B1025xT520xH1080mm, 6xSchublade-VA, 1xLWA, Metall-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-02-10600.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-10600.11
EAN/GTIN:
     4040376820525
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
rau werkstattwagen
Werkzeugwagen Serie adlatus Modell 10600|B1025 x T520 x H1080 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Einlegematte, Höhe 25 mm.|Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|links: 2 x Innenschublade B570 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|3 x Innenschublade B570 x T450 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|1 x Innenschublade B570 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.|rechts: 1 x Lochwandauszug (H830 x T470 mm, beidseitig bestückbar) mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör; inkl. 2 Ablagewannen (B450 x T125 x H65 mm).|Schiebebügel (lose beiliegend).|Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Pulverbeschichtung|Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1025 mm
Plattenbreite:
520 mm
Höhe:
1080 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, werkzeugwagen, rau werkzeugwagen, werkzeugwagen serie adlatus, werkzeugwagen kaufen, werkzeugwagen mobil, werkzeugwagen schubladen, werkzeugwagen querrollladen, werkzeugwagen rollladenverschluss, werkzeugwagen metalltop
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 964,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,29*
€ 1.245,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,24*
€ 1.234,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.037,23*
€ 1.234,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,88*
€ 1.199,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.007,87*
€ 1.199,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,28*
€ 1.177,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 989,27*
€ 1.177,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,78*
€ 1.148,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,99*
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,93*
Zubehör
Rau
09-450-2
ab € 15,96*
Zubehör
Rau
09-450-6
ab € 12,75*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,06*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 9,98*
Zubehör
Rau
09-LW1000.11
ab € 301,41*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,34*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.