Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 7000-1, B2000xT900xH790-1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7000-1-209B4H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-1-209B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376170668
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7000|B2000 x T900 x H790-1140 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2000 x T850 x H750-1100 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
790-1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, standardwerkbank rau, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank länge 2m, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,41*
€ 665,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,71*
€ 637,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 535,70*
€ 637,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,22*
€ 613,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 515,21*
€ 613,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,79*
€ 595,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 500,78*
€ 595,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,49*
€ 563,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 136,17*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200-900
ab € 121,21*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 131,14*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 230,31*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,03*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,67*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,05*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 443,30*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 443,79*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 461,88*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 516,83*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,40*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 120,81*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,59*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-850.12
ab € 71,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.