Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 7000-7, B1000xT900xH790-1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7000-7-109B4H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-7-109B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376249784
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7000|B1000 x T900 x H790-1140 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1000 x T850 x H750-1100 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 745 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
790-1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, rau werktisch 2000x1000x760, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank rau, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank ablageboden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,13*
€ 585,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,82*
€ 575,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,81*
€ 575,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,60*
€ 563,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 473,58*
€ 563,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,85*
€ 543,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 456,83*
€ 543,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,19*
€ 497,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,04*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,17*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 130,01*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,62*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 76,99*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,49*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 120,64*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,17*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-850.12
ab € 71,21*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.10
ab € 417,31*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 416,10*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.11
ab € 377,59*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,28*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.11
ab € 488,94*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 490,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.