Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7001A1, B1500xT700xH840mm, 1xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7001A1-157B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7001A1-157B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376887368
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7001|B1500 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1500 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|1 Unterbau-Schublade rechts, B520 x T650 x H175 mm, mit folgender Einteilung:|1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, rau kastenwerkbank, kastenwerkbank, werktisch 900x1500x2000, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,75*
€ 564,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,06*
€ 551,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,57*
€ 536,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 450,55*
€ 536,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,92*
€ 519,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 436,91*
€ 519,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,86*
€ 479,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,71*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,66*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,03*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,29*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,08*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,43*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 136,17*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,54*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 32,04*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,47*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,08*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 27,19*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,65*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,15*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.