Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 7002A7, B3000xT900xH790-1140mm, 4xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7002A7-309B4H.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7002A7-309B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376230744
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7002|B3000 x T900 x H790-1140 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B3000 x T850 x H750-1100 mm.|6-Fuß Gestell mit drei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|4 Unterbau-Schubladen, B520 x T650 x H175 mm, mit folgender Einteilung:|1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 745 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
3000 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
790-1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, höhenverstellbare werkbank, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.343,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,60*
€ 1.763,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,67*
€ 1.738,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.460,66*
€ 1.738,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,19*
€ 1.673,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.406,18*
€ 1.673,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,89*
€ 1.636,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.374,88*
€ 1.636,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,66*
€ 1.598,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 277,08*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,90*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,66*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 262,62*
Zubehör
Rau
09-BB3000
ab € 70,68*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,85*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,01*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,42*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,07*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,42*
Zubehör
Rau
09-L3000DM.12
ab € 191,90*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,48*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-850.12
ab € 71,12*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-3000.11
ab € 837,98*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-3000.12
ab € 840,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.