Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 7133A1, B2500xT700xH790-1140mm, 8xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7133A1-257B4H.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7133A1-257B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376229311
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7133|B2500 x T700 x H790-1140 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2500 x T650 x H750-1100 mm.|6-Fuß Gestell mit drei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|2 Unterbau-Container, B580 x T650 x H440 mm, mit folgender Einteilung:|Feld links Ausstattung rechts: 4 x Schublade-Größe-L 4xH90 mm.|Feld rechts Ausstattung rechts: 4 x Schublade-Größe-L 4xH90 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2500 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
790-1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, höhenverstellbare werkbank, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.335,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,99*
€ 1.757,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,50*
€ 1.733,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.456,49*
€ 1.733,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,74*
€ 1.669,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.402,73*
€ 1.669,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,81*
€ 1.632,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.371,80*
€ 1.632,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,67*
€ 1.589,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 258,27*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,93*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,26*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 255,68*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,25*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,68*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,55*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,76*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,42*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,48*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,74*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,02*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2500.12
ab € 796,73*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2500.12
ab € 1.030,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.