Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8223A1, B1500xT900xH840mm, 2xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-8223A1-159B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8223A1-159B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376268501
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8223|B1500 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1495 x T850 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|1 Unterbau-Container rechts, B770 x T650 x H440 mm, mit folgender Einteilung:|2 x Schublade-Größe-XL 1xH150, 1xH210 mm|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,87*
€ 1.055,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,75*
€ 1.054,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,69*
€ 1.013,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 851,68*
€ 1.013,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,60*
€ 977,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 821,59*
€ 977,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,79*
€ 918,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,25*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,25*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,51*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 210,73*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,68*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,81*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,65*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 62,97*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,71*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 52,59*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 55,80*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,25*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,42*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,40*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.