Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8359A2, B1500xT900xH840mm, 2xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-8359A2-159B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8359A2-159B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376111142
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Plattformwagen
Einzelwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8359|B1500 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1235 x T850 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|1 Unterbau-Container rechts, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:|3 x Schublade-Größe-XXL 1xH120, 1xH180, 1xH240 mm.|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.027,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,13*
€ 1.348,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,95*
€ 1.335,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.116,17*
€ 1.328,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,36*
€ 1.290,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.075,12*
€ 1.279,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,30*
€ 1.255,81
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.045,57*
€ 1.244,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,91*
€ 1.223,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,13*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,90*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,18*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,73*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,42*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 123,76*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,51*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,70*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,15*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,06*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,85*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,71*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,01*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,53*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.