Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 8451A2, B2500xT700xH840-1040mm, 4xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-8451A2-257B4H.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8451A2-257B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376247346
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8451|B2500 x T700 x H840-1040 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2425 x T650 x H800-1000 mm.|6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|2 Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm; mit folgender Einteilung:|Feld links Ausstattung links: 1 x Ablageboden halbe Tiefe, seitlich und hinten geschlossen.|rechts: 2 x Schublade-Größe-L 1x180, 1x360 mm.|Feld rechts Ausstattung links: 1 x Ablageboden halbe Tiefe, seitlich und hinten geschlossen.|rechts: 2 x Schublade-Größe-L 1x180, 1x360 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2500 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840-1040 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, standardwerkbank rau, höhenverstellbare werkbank, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.345,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,49*
€ 1.761,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.435,42*
€ 1.708,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.435,41*
€ 1.708,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,84*
€ 1.644,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.381,83*
€ 1.644,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,43*
€ 1.622,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.345,71*
€ 1.601,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 259,21*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,91*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,44*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 255,06*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,24*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,05*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,14*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,32*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,06*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,58*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,42*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 165,95*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-6LF
ab € 179,62*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,83*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.