Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 7000-1, B1250xT700xH1000mm | 4LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-7000-1-127B4S4.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-7000-1-127B4S4.12
EAN/GTIN:
     4040376517531
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
Fahrbare Werkbank 7000 - Modell 7000|4|B1250 x T700 x H1000 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1250 x T650 x H960 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 160 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen); Rollensatz unmontiert beiliegend.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1250 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,63*
€ 632,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,53*
€ 631,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,68*
€ 623,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,00*
€ 599,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,78*
€ 537,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,52*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,31*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,04*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,56*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,79*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,42*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,81*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,83*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,79*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 515,41*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,42*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,58*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 440,88*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 398,75*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 518,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.