Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank (höhenverstellbar) 7000-7, B2000xT700xH950-1000mm | 4LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-7000-7-207B4H4.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-7000-7-207B4H4.12
EAN/GTIN:
     4040376518156
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Fahrbare Werkbank 7000 - Modell 7000|4|B2000 x T700 x H950-1000 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2000 x T650 x H910-960 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie 4 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 160 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen); Rollensatz unmontiert beiliegend.|Füße höhenverstellbar im Raster 25 mm (die Rasterverstellung darf aus Stabilitätsgründen max. auf die Höhe 960 mm eingestellt werden (ohne Arbeitsplattenstärke).|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 545 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 545 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
950-1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,38*
€ 951,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,95*
€ 936,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,63*
€ 900,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,57*
€ 867,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,92*
€ 809,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 136,29*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 106,00*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,40*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,28*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,11*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,04*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,84*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,59*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 466,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 599,32*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2000.12
ab € 735,19*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-2000.12
ab € 898,39*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-2000.12
ab € 813,26*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-2000.12
ab € 1.347,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.