Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen XL5.0, B770xT650xH975mm, 7xSchublade-TA, B-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-XL5.0A-B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-XL5.0A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376257833
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Montagewagen Serie 7000|B770 x T650 x H975 mm|Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|7 x Schublade-Größe-XL 2xH60, 2xH90, 2xH120, 1xH180 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen links (vorne und hinten) und Lenkrollen mit Feststeller rechts (vorne und hinten) angebracht.|Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).|Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
770 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
975 mm
Weitere Suchbegriffe: rau werkstattwagen, werkstattwagen, montagewagen, montagewagen serie 7000, montagewagen kaufen, rau montagewagen, montagewagen mobil, montagewagen buchetop, montagewagen schubladen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.004,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,38*
€ 1.318,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,05*
€ 1.288,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.083,04*
€ 1.288,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,29*
€ 1.233,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.036,28*
€ 1.233,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,02*
€ 1.212,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,15*
€ 1.194,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,25*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,73*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,58*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,80*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,55*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,40*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 63,02*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,69*
Zubehör
Rau
09-200-65
ab € 43,38*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 52,45*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 355,42*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 459,73*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 533,28*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 753,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.