Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen XL5.9, B770xT650xH975mm, 6xSchublade-TA, MT-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-XL5.9A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-XL5.9A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376255594
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Montagehilfswagen
Montagewagen Serie 7000|B770 x T650 x H975 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|6 x Schublade-Größe-XL 3xH90, 3xH150 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen links (vorne und hinten) und Lenkrollen mit Feststeller rechts (vorne und hinten) angebracht.|Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).|Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
770 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
975 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, PP-Beutel, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, rau werkstattwagen, werkstattwagen, dokumentenmappen kunststoff, montagewagen, montagewagen serie 7000, montagewagen kaufen, rau montagewagen, montagewagen mobil, montagewagen metalltop, montagewagen schubladen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 961,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,65*
€ 1.257,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,82*
€ 1.244,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.045,81*
€ 1.244,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,55*
€ 1.201,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.009,54*
€ 1.201,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,63*
€ 1.174,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 986,62*
€ 1.174,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,66*
€ 1.144,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,12*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 125,80*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,78*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 45,01*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,35*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 62,59*
Zubehör
Rau
09-200-65
ab € 43,60*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 52,19*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 355,43*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 459,71*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 533,39*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 758,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.