Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry höhenverstellbar, B2000xT1000xH800-850mm, ES-Platte-28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-500ES10-20.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500ES10-20.12
EAN/GTIN:
     4040376417121
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)|B2000 x T1000 x H800-850 mm|Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm|Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag (NIROSTA®), Umbug an der Vorderkante in L-Form. Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern MDF (Mitteldichte Faserplatte).|Systemunterbau, B1840 x T860 x H780-830 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 300 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
1000 mm
Höhe:
800-850 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, arbeitstisch edelstahl höhenverstellbar, rau grundtisch, edelstahl grundtisch, höhenverstellbarer arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch serie jerry, rau arbeitstisch, arbeitstisch traglast 300 kg, grundtisch, arbeitstisch, höhenverstellbarer arbeitstisch mdf platte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,69*
€ 1.098,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,29*
€ 1.078,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 897,23*
€ 1.067,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,59*
€ 1.043,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,14*
€ 1.012,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,95*
€ 959,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,34*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 89,95*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 111,90*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 139,18*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 219,94*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,21*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,39*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 440,89*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 440,75*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 463,29*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,60*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 91,57*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 106,97*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 468,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 600,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.