Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
>
Artikel
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar - KM09, B750xT1000xH760-1080mm, B-Platte-25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7757-06-625B10-07-KM09.11
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
06-625B10-07-KM09.11
EAN/GTIN:
4040376425492
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
rau arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitstisch Serie Tom (K-Modell 09)|B750 x T1000 x H760-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B650 x T860 x H740-1060 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Hinweis: Dieser Grundtisch (Komplettmodell) kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Roll-Container Serie E, B480 x T600 x H690 mm.|3 x Schublade 2xH150, 1xH180 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|Schiebebügel an der Vorderseite der Metallauflage angebracht (Schiebebügel steht 50 mm über).|4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Lenkrollen mit Feststeller vorne (links und rechts) angebracht.|Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
750 mm
Plattenbreite:
1000 mm
Höhe:
760-1080 mm
... >
Lager 7757
>
Katalogsortiment
>
Arbeitstische Serie Jerry und Tom
Weitere Suchbegriffe:
höhenverstellbarer arbeitstisch
,
rau höhenverstellbare arbeitstische
,
arbeitstisch höhenverstellbar
,
arbeitstisch komplettset rollcontainer
,
höhenverstellbarer arbeitstisch holzplatte
,
höhenverstellbarer arbeitstisch serie tom
,
rau arbeitstisch
,
arbeitstisch traglast 500 kg
,
arbeitstisch
,
arbeitstisch komplettset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 823,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,74*
€ 1.121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,62*
€ 1.120,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,94*
€ 1.087,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,91*
€ 1.049,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,18*
€ 979,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablage zur Werkbankmontage, B750xT300xH375mm
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,28*
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte Serie E, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 750mm
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,29*
Zubehör
Bordleiste Buchensperrholz für 22, 25 oder 30 mm Platte, B750xH100xS15mm
Rau
06-BB075
ab € 18,05*
Zubehör
Einteilungsset 1-4 für Schublade 390x560 mm, für Fronthöhe 120-360mm
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,27*
Zubehör
Einteilungsset 2-9 für Schublade 390x560 mm, für Fronthöhe 120-360mm
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,42*
Zubehör
Schubladen-Einteilungs-Set Serie E, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,27*
Zubehör
System-Aufbau EE - Komplettset 01, für Produktbreite 750 mm, RAL7035/RAL7035
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,00*
Zubehör
System-Aufbau EE - Komplettset 02, für Produktbreite 750 mm, RAL7035/RAL7035
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 461,93*
Zubehör
System-Aufbau EE - Komplettset 03, für Produktbreite 750 mm, RAL7035/RAL7035
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 534,92*
Zubehör
System-Aufbau EE - Komplettset 04, für Produktbreite 750 mm, RAL7035/RAL7035
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 755,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen