Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom höhenverstellbar - KM10, B750xT1000xH760-1080mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-625B10-07-KM10.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625B10-07-KM10.11
EAN/GTIN:
     4040376425508
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
rau arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitstisch Serie Tom (K-Modell 10)|B750 x T1000 x H760-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B650 x T860 x H740-1060 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Hinweis: Dieser Grundtisch (Komplettmodell) kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Roll-Container Serie E, B480 x T600 x H690 mm.|4 x Schublade 1x90, 2xH120, 1xH150 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|Schiebebügel an der Vorderseite der Metallauflage angebracht (Schiebebügel steht 50 mm über).|4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Lenkrollen mit Feststeller vorne (links und rechts) angebracht.|Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
750 mm
Plattenbreite:
1000 mm
Höhe:
760-1080 mm
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbarer arbeitstisch, rau höhenverstellbare arbeitstische, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch komplettset rollcontainer, höhenverstellbarer arbeitstisch holzplatte, höhenverstellbarer arbeitstisch serie tom, rau arbeitstisch, arbeitstisch traglast 500 kg, arbeitstisch, arbeitstisch komplettset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 884,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,60*
€ 1.204,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,69*
€ 1.202,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,36*
€ 1.158,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,36*
€ 1.116,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,34*
€ 1.052,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,28*
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,29*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,05*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,27*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,81*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,42*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,29*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,00*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 461,93*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 534,92*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 755,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.