Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom höhenverstellbar - KM03, B1000 xT1000xH760-1080mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-625B10-10-KM03.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625B10-10-KM03.11
EAN/GTIN:
     4040376425539
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitstisch Serie Tom (K-Modell 03)|B1000 x T1000 x H760-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B900 x T860 x H740-1060 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Hinweis: Dieser Grundtisch (Komplettmodell) kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Unterbau-Container Serie E, B480 x T600 x H395 mm.|2 x Schublade 1xH150, 1xH180 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
1000 mm
Höhe:
760-1080 mm
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbarer arbeitstisch, arbeitstisch komplettset schubladen, höhenverstellbarer arbeitstisch holzplatte, höhenverstellbarer arbeitstisch serie tom, rau arbeitstisch, arbeitstisch traglast 500 kg, arbeitstisch, arbeitstisch komplettset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,85*
€ 878,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,03*
€ 872,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,15*
€ 852,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,92*
€ 822,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,12*
€ 761,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,73*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,54*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,26*
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,71*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 124,07*
Zubehör
Rau
06-BB100
ab € 22,26*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,26*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,41*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-2LF-2B
ab € 99,03*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-4LF
ab € 111,01*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,38*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,69*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 489,67*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 561,02*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 782,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.