Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Arbeitstisch (HV) Tom (4 LR), B1250xT1000xH910-1230mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-625B10-12-4LF.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625B10-12-4LF.12
EAN/GTIN:
     4040376429902
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Fahrbarer Arbeitstisch Tom (verstellbar)|B1250 x T1000 x H910-1230 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1150 x T860 x H740-1060 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 4 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Rückenloch für Höheneinstellungsprofil (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1250 mm
Plattenbreite:
1000 mm
Höhe:
910-1230 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischgestell Arbeitstisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, rau arbeitstisch höhenverstellbar, gestell arbeitstisch, rau höhenverstellbare arbeitstische, höhenverstellbarer arbeitstisch, fahrbarer arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch buche platte, höhenverstellbarer arbeitstisch serie tom, rau arbeitstisch, arbeitstisch traglast 500 kg, grundtisch, arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,43*
€ 693,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,22*
€ 653,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 543,73*
€ 647,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,12*
€ 634,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,86*
€ 617,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,88*
€ 579,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,36*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 58,79*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 73,79*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 133,36*
Zubehör
Rau
06-BB125
ab € 34,67*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 398,56*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 521,41*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 613,13*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1250.12
ab € 818,53*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 167,84*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 253,80*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
ab € 305,00*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A.12
ab € 309,30*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A.12
ab € 324,70*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A.12
ab € 379,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.