Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen XXL3.20, B1145xT650xH795mm, 5xSchublade-VA, MT-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-15-XXL3.20A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     15-XXL3.20A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376265517
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
montagehilfswagen
Montagewagen Serie 7000|B1145 x T650 x H795 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|5 x Schublade-Größe-XXL 2xH90, 3xH120 mm.|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug), sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen links (vorne und hinten) und Lenkrollen mit Feststeller rechts (vorne und hinten) angebracht.|Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).|Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing-Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1145 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
795 mm
Weitere Suchbegriffe: montagewagen, montagewagen serie 7000, montagewagen kaufen, rau montagewagen, montagewagen mobil, montagewagen metalltop, montagewagen schubladen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.167,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,72*
€ 1.553,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,68*
€ 1.529,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.285,67*
€ 1.529,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,54*
€ 1.466,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.232,53*
€ 1.466,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,30*
€ 1.429,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.201,29*
€ 1.429,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,71*
€ 1.389,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,63*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,24*
Zubehör
Rau
09-200-70
ab € 37,56*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 65,62*
Zubehör
Rau
09-200-73
ab € 44,62*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,61*
Zubehör
Rau
09-200-85
ab € 60,73*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,56*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,57*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 490,14*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 557,83*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 779,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.