| |
|
| Artikel-Nr.: C7757-A3-7513I1-157BR4M-Z.942 Herst.-Nr.: A3-7513I1-157BR4M-Z.942 EAN/GTIN: 4040376492142 |
| |
|
| | |
| Werkbank Serie 7000 - Modell 7513 BR|B1500 x T700 x H890 mm|Rotbuche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Rotbuchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1500 x T650 x H850 mm.|Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container mit Sockel aus Qualitäts-Feinblech.|1 Unterbau-Container rechts oder links montierbar, B580 x T650 x H800 mm mit folgender Einteilung:|5 x Schublade-Größe-L 2xH120, 2xH150, 1xH180 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.000 kg|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Plattenstärke: | 40 mm | Plattenart: | Rotbuche-Massiv-Platte | Schubladen-Auszugsart: | Teilauszug 90 % | Farbe Gestell/Farbe Ausstattung: | RAL7035 lichtgrau/RAL7016 anthrazitgrau | Plattenlänge: | 1500 mm | Plattenbreite: | 700 mm | Höhe: | 890 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |