Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenbord EE, B1500xT310xH75mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-EE-EB1500-300M.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-EB1500-300M.10
EAN/GTIN:
     4040376085979
Etagenbord EE|B1500 x T310 x H75 mm|Systembreite 1500 mm, auch für den durchgehenden Einbau bei Systembreite 750+750 mm geeignet.|Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau, ABS-Kante) mit einem Unterzug aus Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) sowie 2 Ausleger aus Profil-Stahlrohr (50x20x2 mm).|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich. Bei zusätzlicher Verwendung einer Halteschiene kann diese als hintere Anschlagleiste genutzt werden.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
Melamin-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
310 mm
Höhe:
75 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 130,35*
Sonstiges
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 133,50*
Sonstiges
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 136,17*
Sonstiges
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 139,84*
Sonstiges
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 126,68*
Sonstiges
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,54*
Sonstiges
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,35*
Sonstiges
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 255,79*
Sonstiges
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 261,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.