Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter NG125NA, 3P, 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter NG125NA, 3P, 63A
Lasttrennschalter NG125NA, 3P, 63A
Lasttrennschalter NG125NA, 3P, 63A
Artikel-Nr.:
     C7775-18889
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     18889
EAN/GTIN:
     3303430188896
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter Acti 9 NG125NA. 3-polig, Nennstrom 63A, Betriebsspannung (Ue) 500V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last. Besonders geeignet für die Einspeisung in Installationsverteiler. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser. Der NG125LMA Leistungsschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-3. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Verriegelbar:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1,5 kA
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Anzahl der Schalter:
3
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Trennschalter, lasttrennschalter 63a, hauptschalter, Ein-Ausschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Motorenschalter, Reparaturschalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.