Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter NG125NA, 3P, 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter NG125NA, 3P, 125A
Lasttrennschalter NG125NA, 3P, 125A
Lasttrennschalter NG125NA, 3P, 125A
Artikel-Nr.:
     C7775-18892
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     18892
EAN/GTIN:
     3303430188926
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennschalter Acti 9 NG125NA. 3-polig, Nennstrom 125A, Betriebsspannung (Ue) 500V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last. Besonders geeignet für die Einspeisung in Installationsverteiler. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser. Der NG125LMA Leistungsschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-3. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Verriegelbar:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1,5 kA
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Anzahl der Schalter:
3
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, lasttrenner 125a, Ein-Ausschalter, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Motorenschalter, Reparaturschalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.