Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser, MX+Hilfskontakt OF, 230-415 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstromauslöser, MX+Hilfskontakt OF, 230-415 V AC
Arbeitsstromauslöser, MX+Hilfskontakt OF, 230-415 V AC
Arbeitsstromauslöser, MX+Hilfskontakt OF, 230-415 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-19064
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     19064
EAN/GTIN:
     3303430190646
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Arbeitsstromauslöser Acti 9 MX+Hilfskontakt OF. Betriebsspannung (Ue) 230-415V AC, 110-130V DC. Verursacht eine Auslösung des zugehörigen Gerätes, wenn der Arbeitsstromauslöser angesteuert wird.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V | 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, schneider electric hilfskontakt, arbeitsstromauslöser, hilfsschalter 5s, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.