Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennsch. Compact NS800 NA, 3 P, 800A/690V AC, Kipphebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennsch. Compact NS800 NA, 3 P, 800A/690V AC, Kipphebel
Lasttrennsch. Compact NS800 NA, 3 P, 800A/690V AC, Kipphebel
Lasttrennsch. Compact NS800 NA, 3 P, 800A/690V AC, Kipphebel
Artikel-Nr.:
     C7775-33432
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33432
EAN/GTIN:
     3303430334323
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennsch. Compact NS800 NA, 3 P, 800A/690V AC, Kipphebel
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
47 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
800 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Compact, NS800, Typ, NA, Einschubtechnik, Einschub, Kipphebel, Handbetätigung, Kipphebelantrieb, Grundschalter, Niederspannung, NS, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Anlagenschutz, Kabelüberlastungsschutz, Kurzschluss, Kurzschlussstrom, Isolationsfehler, Schutz, Trennschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,27*
€ 1.516,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,86*
€ 1.505,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,45*
€ 1.438,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,28*
€ 1.392,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,99*
€ 1.337,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.