| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-A9C15924 Herst.-Nr.: A9C15924 EAN/GTIN: 3606480430619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Acti 9-Kommunikationssystem, anschließbare Geräte ohne Ti24 Schnittstelle. Hilfsmodul iACT24 für Fernschalter iCT mit Ti24-Schnittstelle, 24V DC. Typ iACT24. Energiezähler mit Impulsausgang, z.B. iEM3110. Messgeräte entsprechend der Norm IEC 62053-21. 24 V DC-Leuchtmelder, Harmony-XVL-Produktreihe. Alle Verbraucher, die 100 mA, 24 V DC nicht überschreiten. Dämmerungsschalter IC2000. Zeitschaltuhren, Thermostate, Zeitschalter, Lastabwurfschütze. Alle 24 V DC Hilfskontakte, IEC 61131-2 Typ 1. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gerätemontage: | Schütze/Relais | Zusatzeinrichtung: | sonstige | Werkseitig angebaut: | nein | Baubreite (TE): | 1 | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Bemessungsspannung: | 230 V | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 3 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 63 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, hilfskontakt 1s, AFD, AFDD, AFD-Unit, Arbeitsstromauslöser, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Überwachungseinheit, Überwachungseinheit mit auto... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |