Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulssteuergerät iACTc, 24-48V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulssteuergerät iACTc, 24-48V AC
Impulssteuergerät iACTc, 24-48V AC
Impulssteuergerät iACTc, 24-48V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C18309
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C18309
EAN/GTIN:
     3606480097935
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Stoßrelais
Impulssteuerung Acti 9 iACTc. Betriebsspannung (Ue) 24-48V AC. Steuerung des Installationsschützes durch zwei Befehlsarten. Impulsbefehl für lokale Steuerung. Dauerbefehl für zentrale Steuerung. Die Montage erfolgt linksseitig am iCT mit gelben Clips.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Zusatzeinrichtung:
sonstige
Werkseitig angebaut:
nein
Baubreite (TE):
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
48 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
3
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, stromstoßrelais ac, Schütz, Installationsschütz, Schalten, Impulssteuerung, Impilssteuergerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.